摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
1Uリヤマウント金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02032677
品番
RARM-1UWG
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合するキャビネットラックに取り付けることにより、1Uの19インチ機器等を固定できます。
付属品
ケージナット(M5 4個)、金具取付用ねじ(M5 4本)
材質
鋼板
質量(kg)
0.24
色
ホワイトグレイ(ED塗装)
規格
EIA
板厚(mm)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21.5×44.4×68
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
FDC、RKC、RKDN