※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピングボルト
スタッドボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02032685
品番
SBM-22200
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
M22 2.5P
トラスコ品番
171-6727
材質
S45C
質量(kg)
0.520
ねじピッチ
2.5
寸法A(mm)
50
全長L(mm)
200
仕上
黒染
硬度HRC
22以上