摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
1Uリヤマウント金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02032686
品番
NPRM-1UWG
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ネットワークラックSNR2シリーズに取り付けることにより、1Uの19インチ機器をラック後面側に取り付けることができるようになります。
付属品
ケージナット(M5 4個)、金具取付用ねじ(4本)、スペーサー(4個)
材質
鋼板
質量(kg)
0.2
色
ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8メラミン塗装)
規格
EIA
板厚(mm)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×44.4×37.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
SNR2