※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBM-24100 スタッドボルト スーパーツール 02032773 SBM-24100 スタッドボルト スーパーツール 02032773

スタッドボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02032773 品番 SBM-24100
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法D(Φmm)M24 3.0 トラスコ品番171-6816 材質S45C 質量(kg)0.270 ねじピッチ3 寸法A(mm)38 全長L(mm)100 仕上黒染 硬度HRC22以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする