※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBM-24200 スタッドボルト スーパーツール 02032816 SBM-24200 スタッドボルト スーパーツール 02032816

スタッドボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02032816 品番 SBM-24200
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法D(Φmm)M24 3.0 トラスコ品番171-6859 材質S45C 質量(kg)0.540 ねじピッチ3 寸法A(mm)50 全長L(mm)200 仕上黒染 硬度HRC22以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする