※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
小型 アルミニウム ハンドル車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
12
タイプ
握りなし
注文コード
02033096
品番
AH32C
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
AHR は樹脂製の回転握り付きです。
アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類
ローレット
トラスコ品番
105-7839
質量(g)
30
タイプ
握りなし
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
22
寸法J(mm)
-
寸法C(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
32
寸法E(Φmm)
5
寸法K(Φmm)
-
材質(ハンドル車)
アルミ合金(A5056)
寸法G(Φmm)
-
材質(握り)
-
表面処理(ハンドル車)
アルマイト表面処理
色(ハンドル車)
ブラック