※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
小型 アルミニウム ハンドル車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
18
タイプ
RG型回転握り付き
注文コード
02033193
品番
AHR63C
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
AHR は樹脂製の回転握り付きです。
アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類
ローレット
トラスコ品番
105-7880
質量(g)
160
タイプ
RG型回転握り付き
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
32
寸法J(mm)
23
寸法C(Φmm)
27
寸法A(Φmm)
63
寸法E(Φmm)
5
寸法K(Φmm)
14
材質(ハンドル車)
アルミ合金(A5056)
寸法G(Φmm)
-
材質(握り)
ポリアミド(AHR80のみフェノール樹脂)
表面処理(ハンドル車)
アルマイト表面処理
色(ハンドル車)
ブラック