※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミニウム 安全 ハンドル車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02033245 品番 ASH140
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。
・ボスは鋼製インサートを使用しています。
・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。
ボスセンター穴径: 12(H8)

種類ソリッド 質量(g)600 タイプ握り付きハンドル 寸法H(mm)- ボス径(Φmm)37 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 寸法J(Φmm)- 寸法G(Φmm)- ハンドル呼び径(Φmm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする