※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
DY取付金具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02033246
品番
NPO-62PDA
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PDU等をサイドフレーム無しで取り付けできるようになる金具
付属品
取付用ねじ(M4 2本)
材質
鋼板
色
ブラック(ED塗装)
質量(g)
106/2個
板厚(mm)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×40×62
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
FDC、NFC、NGC