曜日別特売
DA100RG ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション 02033272

ディスク型 アルミニウム ハンドル車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ハンドル呼び径(Φmm)100
内容量1個注文コード02033272品番DA100RG
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

樹脂製の回転握り付きです。
腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。

寸法A(mm)14寸法B(mm)-寸法D(mm)-寸法H(mm)38寸法H1(mm)50寸法L(mm)25寸法Lf(mm)10寸法M(mm)M6×1寸法R(mm)41寸法S(mm)-種類ディスク質量(g)235タイプRG型回転握り付き全高(mm)88ボス径(Φmm)28寸法F(mm)-寸法D(Φmm)100寸法E(mm)-寸法D1(Φmm)28寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)21寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする