寸法A(mm)18寸法B(mm)-寸法D(mm)-寸法H(mm)51寸法H1(mm)80寸法L(mm)32寸法Lf(mm)13寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)69寸法S(mm)-種類ディスク質量(g)615タイプRG型回転握り付き全高(mm)131ボス径(Φmm)37寸法F(mm)-寸法D(Φmm)160寸法E(mm)-寸法D1(Φmm)37寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)26寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)160