イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ディスク型 アルミニウム ハンドル車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02033315
品番
DA80RG
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
樹脂製の回転握り付きです。
腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法H(mm)
32.5
寸法H1(mm)
40
寸法L(mm)
22
寸法Lf(mm)
9
寸法M(mm)
M6×1
寸法R(mm)
32
寸法S(mm)
-
種類
ディスク
質量(g)
170
タイプ
RG型回転握り付き
全高(mm)
72.5
ボス径(Φmm)
26
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
80
寸法E(mm)
-
寸法D1(Φmm)
26
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
-
寸法J(Φmm)
-
材質(ハンドル車)
アルミ合金(ADC12)
材質(握り)
フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)
焼付塗装
色(ハンドル車)
シルバーグレー
色(握り)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
80