摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
OAタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02033736
品番
DHT-T5024
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
抜け止め式のためOAタップ
仕様
電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)
質量(kg)
0.64
定格
接地形2P 15A 125V
外装色
ホワイト/グレイ
プラグ
アース付
ケーブル長(mm)
3000(入力)
コンセント
抜け止め形、口数:6