摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
PCBサポート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02033788
品番
VCO-90PS
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロブストボックスVCA/VCBシリーズに基板を取り付ける場合に使用
付属品
取付用ねじ
材質
UL94HB適合、ポリカーボネート
色
ライトグレイ
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
VCA/VCB-□□12-0□PG