※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
スピード ハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02033866
品番
SH76T
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
回し半径(mm)
90
寸法R(mm)
76
寸法M(mm)
M20×2.5
寸法B(mm)
-
寸法L(mm)
49
種別
スピードハンドル
材質(本体)
FCD450
質量(g)
820
タイプ
メネジ
ねじ径
M20
全高(mm)
75
ボス径(Φmm)
45
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法D1(Φmm)
45
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
75
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
25
寸法F(Φmm)
-
寸法E(Φmm)
-
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体焼付塗装