ピックドノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02034261 品番PKN25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。
フェノール樹脂
耐熱:120℃

寸法A(mm)3 寸法D(Φmm)25 寸法D1(Φmm)12 寸法H(mm)19 寸法Lf(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付長(mm)10 取付部めねじ 質量(g)5 種類マッシュルーム形 使用温度範囲(℃)-20〜110 対応RoHS 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 寸法MM6×1 ノブ高さ(mm)19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02034261 PKN25 46192994 PKN25 ピックドノブ イマオコーポレーション ピックドノブ イマオコーポレーション 1個 279 税込307 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする