※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの マッシュルームノブ
ピックドノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02034277
品番
PKN30
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。
フェノール樹脂
耐熱:120℃
寸法A(mm)
3
寸法D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
15
寸法H(mm)
23
寸法Lf(mm)
16
ねじの呼び
M8
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
フェノール樹脂
取付長(mm)
16
取付部
めねじ
質量(g)
12
種類
マッシュルーム形
使用温度範囲(℃)
-20〜110
対応
RoHS
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
寸法M
M8×1.25
ノブ高さ(mm)
23