曜日別特売
NDX10 NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDX10 NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034645
NDX10 NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034645

NDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)10(取付部)注文コード02034645品番NDX10
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

寸法B(mm)M10×1寸法D(mm)47寸法E(mm)17寸法F(mm)7寸法G(mm)5寸法H(mm)1.3寸法J(mm)13寸法K(mm)-寸法L(mm)2寸法M(mm)-ストローク(mm)5トラスコ品番106-0473材質(本体)SUM22L質量(g)20タイプノーズロック無し外径(Φmm)10(取付部)寸法C(Φmm)21寸法A(Φmm)5(-0.02/-0.04)材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜荷重(最小~最大)(N)5~12材質(ノーズ)SUM22L色(ノブ)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする