FTK32B フルートノブ(タップ止りタイプ) イマオコーポレーション 02035266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTK32B フルートノブ(タップ止りタイプ) イマオコーポレーション 02035266
FTK32B フルートノブ(タップ止りタイプ) イマオコーポレーション 02035266

フルートノブ(タップ止りタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじの呼びM8
取付長(mm)10
内容量1個注文コード02035266品番FTK32B
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥374
販売価格(税別)
340

外周のくぼみが操作性を向上させます。

寸法A(Φmm)32寸法B(mm)22寸法C(Φmm)17寸法D(mm)9寸法E(Φmm)21寸法G(mm)10ねじの呼びM8材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付長(mm)10取付部めねじトラスコ品番106-0112質量(g)12種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130寸法FM8×1.25色(本体)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする