摂津金属工業
ウォールマウントブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ペブルグレイ
注文コード
02035416
品番
VBAP-56WMB1
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
トップテックVBAシリーズ専用の壁掛け用ブラケット
付属品
-
材質
UL94V-0適合、PC+ABS
色
ペブルグレイ
質量(g)
7
寸法D1(mm)
56
寸法Wo(mm)
39.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
105
適合ケース
VBA-68□□□-□□1
寸法Ho(mm)
7.6