付属品ケース取付用ねじ材質アダプタ(ケース取付用):UL94HB適合/ABS、ブラケット(壁面取付用):UL94HB適合/PC+ABS色アダプタ(ケース取付用):オフホワイト、ブラケット(壁面取付用):ぺブルグレイ質量(g)-寸法D1(mm)-寸法Wo(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)-適合ケースGA-30/40-WP1、GB-30/50-WP1、GF-20/30-WP1、GL-40/50/60/70/80/90-WM1、GN-40/50/60/70/80/90-WM1、GP-10/20/30/40/50/60-WM1、GW-60KB-WM、VJA-1505/1507-WM、VJA-2004/2006-WM、VRA-1515-□M寸法Ho(mm)-