摂津金属工業
ウォールマウントブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ライトグレイ
注文コード
02035468
品番
VCO-WBK
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用の壁掛け用ブラケット
付属品
取付用ねじ
材質
ポリアミド6
色
ライトグレイ
質量(g)
11
寸法D1(mm)
-
寸法Wo(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
-
適合ケース
VCA、VCB
寸法Ho(mm)
-