イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
ナールドノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02035616
品番
KS30×16
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
31
寸法B(mm)
18
寸法C(Φmm)
24
寸法D(mm)
6
寸法F(mm)
16
ねじの呼び
M8
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
16
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
25
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
寸法E
M8×1.25
色(本体)
ブラック