イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
ナールドノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02035625
品番
KS30×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
31
寸法B(mm)
18
寸法C(Φmm)
24
寸法D(mm)
6
寸法F(mm)
25
ねじの呼び
M8
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
28
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
寸法E
M8×1.25
色(本体)
ブラック