イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
ナールドノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02035652
品番
KS40×30
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥673
販売価格(税別)
¥
612
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
26
寸法C(Φmm)
29
寸法D(mm)
10
寸法F(mm)
30
ねじの呼び
M10
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
59
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
寸法E
M10×1.5
色(本体)
ブラック