イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
角型Tハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02035853
品番
TH40N
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥844
販売価格(税別)
¥
767
バスケットに入れる
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
20
寸法G(mm)
16
寸法H(Φmm)
9
トラスコ品番
106-0953
長さ(mm)
41
幅(mm)
13
質量(g)
16
タイプ
メネジ
使用温度範囲(℃)
-30〜130
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
M6×1
寸法S(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法W(mm)
-
ねじ径M
-
耐熱温度(℃)
130
ハンドル色
つや消しブラック
寸法Lf(mm)
-
材質(ハンドル)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
ノブ高さ(mm)
28
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)
-
表面処理(オネジ)
-