イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
Tハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02035896
品番
TH80
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,750
販売価格(税別)
¥
1,591
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
106-0601
幅(mm)
22
全長(mm)
79
質量(g)
66
使用温度範囲(℃)
-20〜110
耐熱温度(℃)
120
ハンドル色
ブラック
材質(インサート)
SUM22L
材質(ハンドル)
フェノール樹脂
ノブ高さ(mm)
44
リーマ径(Φmm)
6
表面処理(インサート)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル)
光沢仕上げ