摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
オープンラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02035924
品番
RA-1460WG
参考基準価格(税別)
¥101,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
アルミフレーム仕様で高級感がある軽量な19インチオープンラック
質量(kg)
15.2
外形寸法(mm)
540(W0)×1463.1(H0)×700(D0)
規格
JIS(EIA)
有効高さ(mm)
1251(25J)
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。