※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02036255
品番
BTK50×30-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,825
販売価格(税別)
¥
1,659
バスケットに入れる
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
特性
汚れの目詰まりがないフラット形状。
食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。
ネジ 表中に記載。
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
25
寸法H(mm)
33
寸法L(mm)
30
寸法Lf(mm)
-
寸法S(mm)
14
ねじの呼び
M10
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
トラスコ品番
104-8759
質量(g)
66
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
-20〜110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
寸法M
M10×1.5