※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
40
12
10
16
20
35
13
25
30
45
17
40
50
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02036273
品番
BTK50×40-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,964
販売価格(税別)
¥
1,785
バスケットに入れる
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
特性
汚れの目詰まりがないフラット形状。
食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。
ネジ 表中に記載。
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
25
寸法H(mm)
33
寸法L(mm)
40
寸法Lf(mm)
-
寸法S(mm)
14
ねじの呼び
M10
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
40
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
70
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
寸法M
M10×1.5