イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの シックスロブノブ
エンプラノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02036361
品番
EK50N
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
50
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
17
寸法D(Φmm)
17
材質(本体)
ポリアミド
取付部
穴なし
トラスコ品番
104-6918
質量(g)
62
種類
六角形
色(本体)
ブラック