イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの シックスロブノブ
エンプラノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02036395
品番
EK50X30
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
50
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
17
寸法D(Φmm)
22
寸法F(mm)
30
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SS400
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
トラスコ品番
104-5962
質量(g)
62.5
種類
六角形
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
寸法E
M10×1.5
色(本体)
ブラック