イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの シックスロブノブ
エンプラノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02036422
品番
EK63N
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
63
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
21
寸法D(Φmm)
21
材質(本体)
ポリアミド
取付部
穴なし
トラスコ品番
104-6926
質量(g)
117
種類
六角形
色(本体)
ブラック