イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの シックスロブノブ
エンプラノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02036483
品番
EK80N
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
80
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25
寸法D(Φmm)
25
材質(本体)
ポリアミド
取付部
穴なし
トラスコ品番
104-6934
質量(g)
215
種類
六角形
色(本体)
ブラック