イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの シックスロブノブ
エンプラノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付長(mm)
50
注文コード
02036526
品番
EK80X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
取付長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
80
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25
寸法D(Φmm)
31
寸法F(mm)
50
ねじの呼び
M16
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SS400
取付長(mm)
50
取付部
おねじ(段付)
トラスコ品番
104-6039
質量(g)
240
種類
六角形
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
寸法E
M16×2
色(本体)
ブラック