イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
ファイブロブノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02036562
品番
FK60S
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥939
販売価格(税別)
¥
854
バスケットに入れる
・角シャフトに差し込んで使用するノブです。
・フェノール樹脂。
耐熱:
・120 ℃
外径(Φmm)
60
トラスコ品番
104-7051
摘要
角穴寸法7
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
50
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
-20〜110
取付部
角穴
色(本体)
ブラック
取付長(mm)
10
ノブ高さ(mm)
20
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)