※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
ファイブロブノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
70
注文コード
02036571
品番
FK70S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・角シャフトに差し込んで使用するノブです。
・フェノール樹脂。
耐熱:
・120 ℃
外径(Φmm)
70
トラスコ品番
104-7060
摘要
角穴寸法8
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
78
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
-20〜110
取付部
角穴
色(本体)
ブラック
取付長(mm)
14
ノブ高さ(mm)
22
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)