※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02037357
品番
LKK20X16
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥331
販売価格(税別)
¥
301
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
21
寸法B(mm)
25
寸法C(Φmm)
13
寸法D(mm)
12
寸法F(mm)
16
ねじの呼び
M6
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
16
取付部
おねじ
トラスコ品番
107-7775
質量(g)
13
種類
丸形
使用温度範囲(℃)
-20〜110
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
寸法E
M6×1
色(本体)
ブラック