※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
スターノブ(オネジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
20
注文コード
02037411
品番
STK30×20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
107-7520
色
ねじ:シルバー
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
14
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
0〜90
外径(Φmm)
32
取付部
おねじ(段付)
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M6
特性
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
取付長(mm)
20
ノブ高さ(mm)
23
材質(取付部)
SUM22L