イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
スターノブ(オネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02037506
品番
STK50×30N
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥598
販売価格(税別)
¥
544
バスケットに入れる
トラスコ品番
107-7571
色
ねじ:シルバー
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
41
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
0〜90
外径(Φmm)
50
取付部
おねじ(段付)
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M10
特性
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
取付長(mm)
30
ノブ高さ(mm)
32
材質(取付部)
SUM22L