イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
スターノブ(メネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02037533
品番
STK60N
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
寸法D(Φmm)
63
寸法Lf(mm)
22
ねじの呼び
M12
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
22
取付部
めねじ
トラスコ品番
107-7694
質量(g)
40
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
寸法M
M12×1.75
ノブ高さ(mm)
37