TK32 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーロブノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)12 注文コード02037551 品番TK32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品はねじの呼び・取付長など13種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番107-7244 外径(Φmm)32 質量(g)9 取付部めねじ ねじの呼びM6 材質(本体)ポリアミド 種類三角形 使用温度範囲(℃)-30〜90 材質(キャップ)(センター)ポリアミド 色(キャップ)(センター)つや消しグレー 色(本体)ブラック 特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。 取付長(mm)12 ノブ高さ(mm)26 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする