イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
スリーロブノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
14
注文コード
02037567
品番
TK40
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
107-7252
外径(Φmm)
40
質量(g)
13
取付部
めねじ
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド
種類
三角形
使用温度範囲(℃)
-30〜90
材質(キャップ)
(センター)ポリアミド
色(キャップ)
(センター)つや消しグレー
色(本体)
ブラック
特性
ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
取付長(mm)
14
ノブ高さ(mm)
30
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)