※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
スリーロブノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
18
注文コード
02037585
品番
TK60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
107-7279
外径(Φmm)
60
質量(g)
32
取付部
めねじ
ねじの呼び
M12
材質(本体)
ポリアミド
種類
三角形
使用温度範囲(℃)
-30〜90
材質(キャップ)
(センター)ポリアミド
色(キャップ)
(センター)つや消しグレー
色(本体)
ブラック
特性
ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
取付長(mm)
18
ノブ高さ(mm)
41
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)