イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
スリーロブノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
10
注文コード
02037594
品番
TS32X10
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
107-7287
外径(Φmm)
32
質量(g)
10
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ポリアミド
種類
三角形
使用温度範囲(℃)
-30〜90
材質(キャップ)
(センター)ポリアミド
色(キャップ)
(センター)つや消しグレー
色(本体)
ブラック
特性
ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
取付長(mm)
10
ノブ高さ(mm)
26
材質(取付部)
SUM22L