※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンド アルミ ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 質量(g)37 トラスコ品番108-6472 注文コード02037865 品番RD1-120B
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は材質・質量・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

底部のめねじで裏から取り付けます。

材質(本体)アルミニウム(A6N01S) トラスコ品番108-6472 全長(mm)130 質量(g)37 全高(mm)41 種別アーチ型 径(Φmm)10 ねじ径M5 ねじ長さ(mm)10 寸法A(mm)- ねじ寸法M5×0.8 寸法U(mm)- 取付ピッチ(mm)120 許容荷重(N)500 色(本体)ブラック 表面処理(本体)アルマイト表面処理・梨地仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02037962
2016-01-13
用途:
望遠鏡の鏡筒の持ち運び難さを改善するため

・ボルトがセットでついているとよい
・アルマイトは高品質
・もう少し、サイズのバリエーションがほしい
(90mmの次は120mmになるがその中間がほしい)
・取っ手としてはもう少し太めがいい
・値段が高いと感じた

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする