曜日別特売
RD2-180N ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーション 02037935

ラウンド アルミ ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質(本体)アルミニウム(A6N01S)取付ピッチ(mm)180許容荷重(N)500注文コード02037935品番RD2-180N
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

底部のめねじで裏から取り付けます。

材質(本体)アルミニウム(A6N01S)トラスコ品番108-6537全長(mm)190質量(g)114全高(mm)45種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8寸法B(mm)M5×0.8寸法C(mm)10取付ピッチ(mm)180許容荷重(N)500色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02037962
2016-01-13
用途: 望遠鏡の鏡筒の持ち運び難さを改善するため

・ボルトがセットでついているとよい
・アルマイトは高品質
・もう少し、サイズのバリエーションがほしい
(90mmの次は120mmになるがその中間がほしい)
・取っ手としてはもう少し太めがいい
・値段が高いと感じた

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
1が参考にしています
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする