※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

機器固定ベルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合NPTS、RSJH、RSEH 他(長穴を使用した場合) 注文コード02037963 品番RAKB-0200A
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。
●ゆるまず、簡単に着脱できます。
●何回も繰り返し使用できます。
ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用

ベルト長さ(mm)2000 ベルト幅(mm)38 質量(g)90 材質ベルト:ポリアミド、バックル:ABS/黄銅t1.2 適合NPTS、RSJH、RSEH 他(長穴を使用した場合) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は機器の仮固定を目的としたもので、耐震対策用ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02037972
2022-05-12
用途:
器具の固定
サービス業

ベルト部分の質感にスベリ感があったので心配だったのですが、バックルの構造や材質がしっかりしていて、簡単な取り扱い方法にもかかわらず、締め付け後のゆるみが全くありませんでした。非常によくできていると思います。

対象商品:
02037972
2021-06-17
用途:
地震対策でOA機器を固定するために購入しました。
金融・保険業

最初はホームセンターに機器固定ベルトを探しに行きましたが、取扱いがありませんでした。トラックの荷台固定用のベルトで代用も考えましたが、長さが2m以上のものが大半で1台のOA機器を固定するには長すぎました。職場用のため、ブラスチック製のバックルやマジックテープ固定の商品を避け、金属バックルのベルトを探していてこの商品を見つけました。
説明書つきでしたので、女性の私でもすぐに機器の固定を行えました。
当商品のような地震対策専門の商品があると本当に助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする