イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
スクゥエア アルミ ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
120
トラスコ品番
108-6189
注文コード
02037987
品番
SQ2-120B
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
108-6189
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
質量(g)
54
全高(mm)
40
寸法A(mm)
120
ねじ寸法
M5×0.8
寸法B(mm)
132
パネルサイズ(mm)
132.5〜177
寸法U(mm)
3〜4
許容荷重(N)
500
材質(ボルト)
スチール
色(本体)
ブラック