摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
パステルイエロー
注文コード
02038252
品番
OKS-3240004
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブ(コレットチャック式)用キャップ
仕様
指かけ部なし
色
パステルイエロー
質量(g)
2
寸法d(mm)
1.3
寸法a(mm)
34
適合サイズ(mm)
Φ40(適合ノブ本体)
寸法b(mm)
33.5
寸法c(mm)
11.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ノブ
-